Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná 1000

Č. pol.: 461800 1000
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 63,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Norma: EG II
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 1 000 mm
Prierez Šírka 18 mm
Prierez Hrúbka 0,5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461800 1000
EAN/GTIN 4045197234902

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z nehrdzavejúcej pružinovej ocele. Čisté, elektrolyticky nanášané, čierne delenie a čísla s hladkým povrchom. Dobre čitateľné. Zaoblené hrany na ochranu pred poraneniami.
Horný okraj s mierkou v ½ mm. Spodný okraj s mierkou v 1 mm.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka