Stålskala böjlig, smal, rostfri, mattpolerad 1000 mm HOLEX

Article no.: 461800 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,45 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 805,94 /pcs.
on request
På lager
358 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 1 000 mm
tvärsnitt, bredd 18 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 461800 1000
EAN / GTIN 4045197234902

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
Överkanten med ½ mm gradering och underkanten med 1 mm gradering.
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
    totallängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen