Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu 1000 mm

Tuote nro.: 461800 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 73,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: EG II
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
Raaka-aine INOX
Pituus 1 000 mm
Poikkileikkauksen leveys 18 mm
Poikkileikkauksen paksuus 0,5 mm
Tuotetyyppi Viivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 461800 1000
EAN / GTIN 4045197234902

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty.
Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin