Wózek z ramieniem nośnym i zabezpieczeniem przed zsuwaniem się

Nr art.: 4616AS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Oznaczenie producenta Tragarmwagen mit Abrollsicherung
Kolor Niebieskie
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z czworokątnych rur stalowych
Maks. nośność 500 kg
Szerokość łącznie Bg 800 mm
Głębokość całkowita Tg 2 200 mm
Wysokość całkowita Hg 1 807 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4616AS
EAN / GTIN 4017976983097
Numer producenta 4616AS
Numer L L90070 237
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rama z wytrzymałej rury kwadratowej. Belki rolkowe, słupki i rozpórki połączone za pomocą solidnych zacisków śrubowych. Ramiona nośne z rur stalowych o Ø 27 mm z zaciskami śrubowymi. 12 ramion nośnych z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się z jednej strony. Długość użytkowa 600 mm, nośność na półkę 80 kg. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 2000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Długość całkowita (mm): 2200
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 1807
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40