{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Référence fabricant | Tragarmwagen mit Abrollsicherung | |
| Couleur | bleu | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, roulettes fixes | non | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en tube d’acier carré | |
| Charge admissible max. | 500 kg | |
| Largeur totale Bg | 800 mm | |
| Profondeur totale Tg | 2 200 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 807 mm | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 4616AS | |
| EAN / GTIN | 4017976983097 | |
| Réf. fabricant | 4616AS | |
| Article hors catalogue | L90070 237 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |