{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Ensianblå | |
| Producentbetegnelse | Tragarmwagen mit Abrollsicherung | |
| Farve | blå | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., fast hjul | nej | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 200 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | firkantet stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 500 kg | |
| Bredde i alt Bg | 800 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 2.200 mm | |
| Højde i alt Hg | 1.807 mm | |
| mobil | ja |
| Artikelnummer | 4616AS | |
| EAN/GTIN | 4017976983097 | |
| Producentnummer | 4616AS | |
| L-nummer | L90070 237 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |