Cărucior cu braț de transport cu protecție împotriva rostogolirii

Cod articol.: 4616AS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Denumirea producătorului Tragarmwagen mit Abrollsicherung
Culoarea albastru
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură tubulară pătrată din oțel
Capacitate portantă max. 500 kg
Lăţime totală Bg 800 mm
Adâncime totală Tg 2.200 mm
Înălţimea totală Hg 1.807 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 4616AS
EAN / GTIN 4017976983097
Număr producător 4616AS
L-Număr L90070 237
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cadru fabricat din tub pătrat robust. Barele transversale ale roților, stâlpii și montanții conectați prin cleme cu șurub robuste. Brațe de susținere din oțel tubular de 27 mm Ø cu cleme cu șurub. 12 brațe de susținere cu protecție împotriva rostogolirii pe o parte. Lungime utilă 600 mm, capacitate de încărcare per raft 80 kg. Acoperite cu pulbere albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungime efectivă (mm): 2000
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Lungime totală (mm): 2200
  • Lățime totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 1807
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40