Elastyczny przymiar stalowy, chroniący powierzchnie, Długość: 300mm

Nr art.: 461640 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 365,06 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
349 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Żółty; Czarny
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Materiał Stal.
Długość całkowita 300 mm
Szerokość całkowita 13 mm
Wys. całkowita 0,3 mm
Giętki/elastyczny tak
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461640 300
EAN / GTIN 4007368044017
Numer producenta 3577030
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Elastyczne metrówki ze stali sprężynowej z poliamidową osłoną ochronną. Doskonałe możliwości odczytu i wysoka ochrona przed zużyciem. Optymalnie nadaje się do pomiarów na wrażliwych powierzchniach, np. lakierowanych. Podziałka 1/1 mm na górnej i dolnej krawędzi.