{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color |
amarillo; negro
|
|
| Graduación |
milímetros
|
|
| División |
1 mm
|
|
| Unidad rango de medición |
milímetros
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
300 mm
|
|
| Material |
Acero
|
|
| Longitud total |
300 mm
|
|
| Anchura total |
13 mm
|
|
| Altura total |
0,3 mm
|
|
| Plegable/flexible |
sí
|
|
| Tipo de regla lineal |
Regla graduada de acero
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tipo de producto |
regla lineal
|
| Número de artículo | 461640 300 | |
| EAN / GTIN | 4007368044017 | |
| Número del fabricante | 3577030 | |
| Fabricante/responsable | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |