{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe |
gelb; schwarz
|
|
| Skalierung |
Millimeter
|
|
| Teilung |
1 mm
|
|
| Einheit Messbereich |
Millimeter
|
|
| Messbereich min. |
0 mm
|
|
| Messbereich max. |
300 mm
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Länge gesamt |
300 mm
|
|
| Breite gesamt |
13 mm
|
|
| Höhe gesamt |
0,3 mm
|
|
| biegsam/ flexibel |
ja
|
|
| Typ Lineal |
Stahlmaßstab
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Lineal
|
| Artikelnummer | 461640 300 | |
| EAN / GTIN | 4007368044017 | |
| Herstellernummer | 3577030 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |