Réglet en acier souple, protecteur pour les surfaces, Longueur: 300mm

Réf.: 461640 300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 72,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
520 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Jaune; noir
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Matériau Acier.
Longueur totale 300 mm
Largeur totale 13 mm
Hauteur totale 0,3 mm
Souple/flexible oui
Type de règle Réglets en acier
Sommaire pièce unique
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 461640 300
EAN / GTIN 4007368044017
Réf. fabricant 3577030
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Réglets souples en acier à ressort avec revêtement de protection en polyamide. Excellentes propriétés de lecture et protection élevée contre l’usure. Convient particulièrement aux mesures sur des surfaces sensibles telles que les surfaces vernies. Graduation 1/1 mm sur les deux faces.