Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne, matowane, długość: 300mm

Nr art.: 461600 300
Cena za 1 Sztuka (PLN 164,29 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 255,47 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 393 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
granica błędu ±0,4 mm
materiał Stal stopowa, INOX
długość 300 mm
szerokość przekroju 30 mm
grubość przekroju 1 mm
Rodzaj produktu Linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461600 300
EAN / GTIN 4045197234797
Numer producenta 461600 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.
podziałka trawiona elektrolitycznie, powierzchnia bezodblaskowa - matowana.