Regla graduada de acero de precisión inoxidable, mate, Longitud: 300mm

Número de artículo: 461600 300
Precio por 1 unidad (38,53 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 61,54 € /piezas
  • 134,55 € /piezas
a petición
En stock
1.015 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, mattiert
Color
plateado
Graduación
milímetros
División
1 mm
Margen de error
0,4 mm
Unidad rango de medición
milímetros
Capacidad de medición mín.
0 mm
Capacidad de medición máx.
300 mm
Material
acero fino (INOX)
Longitud total
300 mm
Anchura total
30 mm
Altura total
1 mm
Inoxidable
sí
Clase de precisión
EG 2
Tipo de regla lineal
Regla graduada de acero
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Tipo de producto
regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 461600 300
EAN / GTIN 4045197234797
Número del fabricante 461600 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero de muelle de reloj inoxidable especial con cantos de medición rectificados. Modelo ancho. Canto superior e inferior con graduación milimétrica. Muy buena lectura gracias a la superficie mate y a una graduación precisa.
Graduación con grabado electrolítico. Superficie mate antideslumbrante.