• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stalen precisieliniaal roestvrij, gematteerd, Lengte: 300mm

Artikelnummer: 461600 300
Prijs per 1 Stuk (33,83 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 52,60 / st.
  • € 127,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1.693 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Maximale afwijking 0,4 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 300 mm
Doorsnede breedte 30 mm
Doorsnede dikte 1 mm
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 461600 300
EAN/GTIN 4045197234797
Nummer fabrikant 461600 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.
Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan