Præcisionsstållineal rustfri, laseret skalainddeling 500 mm

Art.-nr.: 461400 500
(DKK 789,68 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 368,03 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse 0,1 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Længde 500 mm
Tværsnit, bredde 30 mm
Tværsnit, tykkelse 1 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461400 500
EAN/GTIN 2050001063748
Producentnummer 43500831

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit specialfjederstål med slebne målekanter. Bred udførelse. Over- og underkant med mm-deling. Meget let at aflæse i kraft af mat overflade og skarp inddeling.
Skalainddeling indgraveret med laser. Meget præcis deling. Overflade matteret. Utrolig robust og slidstærk. Afprøvet enkeltvis og forsynet med identifikationsnummer.
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
    Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven