Przymiary stalowe, kształt A, długość: 500mm

Nr art.: 461000 500
Cena za 1 Sztuka (PLN 461,75 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 156,84 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 866
  • materiał: stal

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 866
granica błędu 0,04 mm
Kształt A
materiał stal
długość 500 mm
szerokość przekroju 30 mm
grubość przekroju 6 mm
Rodzaj produktu Linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461000 500
EAN / GTIN 4045197206787
Numer producenta 461000 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

kształt A: krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. Powierzchnie boczne dokładnie obrobione.
Z ochronnymi zakończeniami na obu końcach przymiaru.
Jedna strona z dokładną podziałką mm.