Regla graduada de acero Forma A, Longitud: 500mm

Número de artículo: 461000 500
Precio por 1 Unidad (103,16 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 37,67 € /piezas
  • 93,37 € /piezas
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación milímetros
División 1 mm
Margen de error 0,04 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 500 mm
Material Acero
Longitud total 500 mm
Anchura total 30 mm
Altura total 6 mm
Plegable/flexible no
Inoxidable no
Forma A
Norma DIN 866
Tipo de regla lineal Regla graduada de acero
Contenido pieza única
Calibrable
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 461000 500
EAN / GTIN 4045197206787
Número del fabricante 461000 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma A: Cantos rectificados y ajustados con precisión. Caras planas mecanizadas con precisión.
Extremos protegidos a principio y fin de la regla graduada.
Un lado con graduación milimétrica precisa.