Plieninė liniuotė Forma A 500 mm

Prekės Nr.: 461000 500
(77,60 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 866
Leistina paklaida 0,04 mm
Forma A
Ilgis 500 mm
Skerspjūvio plotis 30 mm
Skerspjūvio storis 6 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461000 500
EAN / GTIN 4045197206787

Aprašymas

Modelis:

Forma A: viršutinės briaunos šlifuotos, plokšti paviršiai tiksliai apdoroti. Abiejuose galuose yra apsauginiai antgaliai. Viena pusė su tiksliomis mm padalomis.