{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | DIN 866 | |
| granica błędu | 0,04 mm | |
| Kształt | A | |
| materiał | stal | |
| długość | 1 000 mm | |
| szerokość przekroju | 40 mm | |
| grubość przekroju | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Linijka |
| Numer artykułu | 461000 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197206794 | |
| Numer producenta | 461000 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |