Installation wrench

Nr art.: 4609310
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4609310
EAN / GTIN 4017981317016
Numer producenta 4609310
Numer L L60160 3413
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With moveable stud screw insert for bathroom fittings attachment M10 or M12
  • Open end spanner size 17x19 mm for tightening or loosening of corner valves
  • Open-ended spanner SW 17x19 mm for tightening or loosening washbasin fittings and angle valves

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Output size Hanger bolts: M12
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 17x19