Cheie de asamblare M12 17 x 19 mm

Cod articol.: 4609310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 4609310
EAN / GTIN 4017981317016
Număr producător 4609310
L-Număr L60160 3413
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru instalarea lavoarelor
Cu inserție glisantă pentru șuruburi de suspendare pentru fixări WD M10 sau M12
Cleșă cu manetă SW 17x19 mm pentru strângerea sau slăbirea accesoriilor de lavoar și a robinetelor unghiulare

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire Șuruburi de suspendare: M12
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Lățimea pe laturi [mm]: 17x19
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu