• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave per l'installazione

Codice art.: 4609310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 4609310
EAN / GTIN 4017981317016
Codice del produttore 4609310
Numero-L L60160 3413
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Description:

  • With moveable stud screw insert for bathroom fittings attachment M10 or M12
  • Open end spanner size 17x19 mm for tightening or loosening of corner valves
  • Open-ended spanner SW 17x19 mm for tightening or loosening washbasin fittings and angle valves

Feature:

  • 1000 V insulated: no
  • Output size Hanger bolts: M12
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 17x19