• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Liniały montażowe wykonanie smukłe, dokładność 1, długość: 2000mm

Nr art.: 460800 2000
Cena za 1 Sztuka (PLN 2923,65 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,96 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 325,34 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Podziałka Bez skali
Materiał Profil stalowy I
Długość całkowita 2 000 mm
Szerokość całkowita 40 mm
Wys. całkowita 120 mm
Platformy B
Klasa dokładności EG 1
Masa 18 000 g
Norma DIN 874
Protokół kontrolny tak
Rodzaj linijki Liniały montażowe
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460800 2000
EAN / GTIN 4045197225962
Numer producenta 460800 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wykonane z profilu stalowego z otworami odciążającymi. Powierzchnie kontrolne dokładnie szlifowane. Powierzchnie boczne również szlifowane. Część środkowa pokryta lakierem młotkowym.
wykonanie smukłe, klasa dokładności 1.

W dostawie:

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

Wskazówka:

Należy pamiętać, że dostawa jest płatna. Dostawa w drewnianej skrzyni.