{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Podziałka | Bez skali | |
| Materiał | Profil stalowy I | |
| Długość całkowita | 1 500 mm | |
| Szerokość całkowita | 30 mm | |
| Wys. całkowita | 100 mm | |
| Platformy | B | |
| Klasa dokładności | EG 1 | |
| Masa | 7 500 g | |
| Norma | DIN 874 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Rodzaj linijki | Liniały montażowe | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 460800 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197225955 | |
| Numer producenta | 460800 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |