{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Scalare | Fără scală | |
| Material | Oţel profilat în I | |
| Lungimea totală | 2.000 mm | |
| Lăţimea totală | 40 mm | |
| Înălţimea totală | 120 mm | |
| Formă | B | |
| Clasa de precizie | EG 1 | |
| Greutate | 18.000 g | |
| Standard | DIN 874 | |
| Certificat de verificare | da | |
| Tip riglă | Lineal de montare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | riglă |
| Cod articol | 460800 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197225962 | |
| Număr producător | 460800 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |