Regla de montaje Modelo estrecho, Precisión 1, Longitud: 2000mm

Número de artículo: 460800 2000
Precio por 1 Unidad (698,02 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 77,92 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Graduación Sin escala
Material Acero perfilado en I
Longitud total 2.000 mm
Anchura total 40 mm
Altura total 120 mm
Peso 18.000 g
Norma DIN 874
Certificado de prueba
Tipo de regla lineal Regla de montaje
Calibrable
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 460800 2000
EAN / GTIN 4045197225962
Número del fabricante 460800 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricado de acero perfilado en I con perforaciones de aligeramiento. Con superficies de prueba rectificadas de precisión. Superficies laterales igualmente rectificadas. Pieza intermedia con acabado al martelé.
Modelo estrecho, precisión 1.

Volumen de suministro:

Incluido certificado de control de fábrica.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos. Se entrega en caja de madera.