Règle de montage modèle étroit, Précision 1, Longueur: 1500mm

Réf.: 460800 1500
Prix par 1 Unité (551,80 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 66,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage caisse / Coffret / Boîte
Graduations sans vernier
Matériau acier profilé en I
Longueur totale 1 500 mm
Largeur totale 30 mm
Hauteur totale 100 mm
Type B
Classe de précision EG 1
Poids 7 500 g
Norme DIN 874
Certificat d’étalonnage oui
Type de règle Règles de montage
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 460800 1500
EAN / GTIN 4045197225955
Réf. fabricant 460800 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisées en acier profilé en I avec alésages d’allègement. Avec surfaces de contrôle finement rectifiées. Faces latérales également rectifiées. Partie centrale avec effet martelé.
Modèle étroit, précision 1.

Livraison:

Avec rapport de conformité usine.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Livrés dans un coffret en bois.