Riglă de montare versiune îngustă, Precizie 1, Lungime: 1500mm

Cod articol.: 460800 1500
Preț per 1 buc. (568,35 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 66,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Scalare Fără scală
Material Oţel profilat în I
Lungimea totală 1.500 mm
Lăţimea totală 30 mm
Înălţimea totală 100 mm
Greutate 7.500 g
Standard DIN 874
Certificat de verificare da
Tip riglă Lineal de montare
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 460800 1500
EAN / GTIN 4045197225955
Număr producător 460800 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fabricate din oţel profilat în I cu orificii pentru reducerea greutăţii. Cu suprafeţe de control rectificate fin. Suprafeţe laterale de asemenea rectificate. Parte centrală vopsită cu efect de lovitură de ciocan.
Versiunea îngustă, precizie 1.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare din fabrică.

Notă:

Aveţi în vedere că livrarea nu este gratuită. Livrare în cutie de lemn.