Sprężynowe cyrkle zewnętrzne, długość L: 315mm

Nr art.: 457310 315
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw szczęk 210 mm
przekrój ramion 8×8 mm
długość L 315 mm
Rodzaj produktu Cyrkle

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 457310 315
EAN / GTIN 4045197883162
Numer producenta 457310 315
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, stabilne ramiona, wykonane ze stali narzędziowej. Ostrza i powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Przelotowa śruba z nakrętką regulacyjną umożliwia szybkie i dokładne ustawianie. Sprężyna pierścieniowa zawsze zapewnia stałe napięcie sprężyny.
Ze stałymi ostrzami.