Compas cu arc pentru grosimi, Lungime L: 315mm

Cod articol: 457310 315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea 210 mm
Secţiune transversală a braţelor 8×8 mm
Lungime L 315 mm
Tip produs Compas

Identificare și clasificare

Cod articol 457310 315
EAN / GTIN 4045197883162
Număr producător 457310 315
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă solidă cu brațe lungi, din oţel pentru scule. Vârfuri, respectiv suprafeţe de măsurare rectificate şi călite. Tijă dintr-o bucată cu o piuliţă de strângere, pentru o reglare rapidă şi fină. Tensionarea arcului este permanent constantă datorită arcului inelar.
Cu vârfuri de măsurare fixe.