Opružni šestar vanjski 315 mm

Artikl br.: 457310 315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina otvora 210 mm
Presjek kraka 8×8 mm
Duljina D (L) 315 mm
Vrsta proizvoda Šestar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 457310 315
EAN / GTIN 4045197883162

Opis

Izvedba:

Čvrsti oblik s dugim krakovima, od alatnog čelika. Vrhovi odnosno mjerne površine brušene i kaljene. Vijak koji prolazi kroz krak s maticom za brzo i precizno namještanje. Zahvaljujući opružnom prstenu opterećenost je uvijek ravnomjerna.
S fiksiranim mjernim površinama.