{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane; wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Końcówki tulejkowe; aluminium; Drut miedziany | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Drut miedziany | 2,5 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Końcówki tulejkowe | 2,5 mm2 | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą | tak | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,75 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 2,5 mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Długość całkowita L | 225 mm |
| Numer artykułu | 45705 | |
| EAN / GTIN | 4010995457051 | |
| Numer producenta | 45705 | |
| Numer L | L60070 101475 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |