{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Oblika čeljusti/vilic | koničaste | |
| Položaj čeljusti/vilic | ravna | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno; gladko | |
| Primerno za | kabelskih končnikov; aluminij; bakrena žica | |
| Maks. presek, bakrena žica | 2,5 mm2 | |
| Maks. presek, kabelskih končnikov | 2,5 mm2 | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Zglob s priklopljivo odpiralno vzmetjo | Da | |
| Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika min. | 0,75 mm2 | |
| Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika maks. | 2,5 mm2 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | kombinirane klešče | |
| Lastnosti | funkcija snemanja izolacije; funkcija rezanja | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Celotna dolžina L | 225 mm |
| Številka izdelka | 45705 | |
| EAN/GTIN | 4010995457051 | |
| Številka proizvajalca | 45705 | |
| L-število | L60070 101475 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |