{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents; aspect lisse | |
| Pour | embouts de câbles; aluminium; fil cuivre | |
| Section max., fil cuivre | 2,5 mm2 | |
| Section max., embouts de câbles | 2,5 mm2 | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Articulation avec ressort d’ouverture commutable | oui | |
| Dénudage pour section de conducteur min. | 0,75 mm2 | |
| Dénudage pour section de conducteur max. | 2,5 mm2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince universelle | |
| Caractéristiques | fonction de dénudage; fonction de coupe | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN EN IEC 60900 | |
| Longueur totale L | 225 mm |
| Référence article | 45705 | |
| EAN / GTIN | 4010995457051 | |
| Réf. fabricant | 45705 | |
| Article hors catalogue | L60070 101475 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |