• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bending former

Nr art.: 4567640
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Forma do gięcia
Do rur o min. średnicy nominalnej 15 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 15 mm
Min. promień gięcia 45 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4567640
EAN / GTIN 4017981243582
Numer producenta 4567640
Numer L L60160 6238
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Bending former 15 mm

Cecha szcz.:

  • Bending radius [mm]: 45
  • for units No.: 243
  • Surface: phosphated
  • Tube-Ø [mm]: 15 mm
  • with slide rail: yes