• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Segmento di piegatura

Codice art.: 4567640
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4567640
EAN / GTIN 4017981243582
Codice del produttore 4567640
Numero-L L60160 6238
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Forma di piegatura tubo-d.15mm f.No.243010

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 45
  • per unità No.: 243
  • Superficie: fosfatato
  • Ø del tubo [mm]: 15 mm
  • con guida di scorrimento: sì