Kruhový segment pro ohýbačku trubek 15 mm pro No. 243010

Artiklové číslo: 4567640
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tvar ohýbání
Pro jmenovitou světlost trubky min. 15 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 15 mm
Poloměr ohybu min. 45 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4567640
EAN / GTIN 4017981243582
Číslo výrobce 4567640
L-číslo L60160 6238
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ohýbací forma trubka-d.15mm f.č.243010

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 45
  • pro jednotky č.: 243
  • Povrch: fosfátované
  • Ø trubky [mm]: 15 mm
  • s posuvnou lištou: ano