Bending former

Nr art.: 4567210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Forma do gięcia
Do rur o min. średnicy nominalnej 12 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 12 mm
Min. promień gięcia 35 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4567210
EAN / GTIN 4017981243551
Numer producenta 4567210
Numer L L60160 5327
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Bending former 12 mm

Cecha szcz.:

  • Bending radius [mm]: 35
  • for units No.: 243
  • Surface: phosphated
  • Tube-Ø [mm]: 12 mm