Bøjningsform rør-d.12 mm til No. 243010

Art.-nr.: 4567210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype bøjeform
Til nom. rørdiameter min. 12 mm
Til nom. Rørdiameter maks. 12 mm
Bøjningsradius min. 35 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4567210
EAN/GTIN 4017981243551
Producentnummer 4567210
L-nummer L60160 5327
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bøjningsform rør-d.12mm f.nr.243010

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 35
  • for enheder nr.: 243
  • Overflade: fosfateret
  • Rør-Ø [mm]: 12 mm