Kruhový segment pro ohýbačku trubek 12 mm pro No. 243010

Artiklové číslo: 4567210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tvar ohýbání
Pro jmenovitou světlost trubky min. 12 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 12 mm
Poloměr ohybu min. 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4567210
EAN / GTIN 4017981243551
Číslo výrobce 4567210
L-číslo L60160 5327
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ohýbací forma trubka-d.12mm f.č.243010

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 35
  • pro jednotky č.: 243
  • Povrch: fosfátované
  • Ø trubky [mm]: 12 mm