Kątownik do złączy kołnierzowych, długość ramion: 300mm

Nr art.: 456600 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość ramienia 300 mm
Szerokość ramienia 30 mm
Grubość ramienia 5 mm
Rodzaj produktu Kątownik do złączy kołnierzowych
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 456600 300
EAN / GTIN 4062406094584
Numer producenta 456600 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stal cynkowana.
Boki wąskie i szerokie dokładnie obrobione.

Zastosowanie:

Specjalny kątownik dla instalatorów do dokładnego pozycjonowania kołnierzy.