Perem-derékszög, Szárhossz: 300mm

Cikkszám: 456600 300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárhossz 300 mm
Szárkeresztmetszet 30×5 mm
Karimaméret 105×65 mm
Alapanyag Acél
Felület horganyzott
Termék fajtája Perem-derékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 456600 300
EAN / GTIN 4062406094584
Gyártó száma 456600 300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acél. A gerincek és a lapos oldalak tisztára simítva.

Felhasználás:

Speciális derékszög szerelőknek csőkarimák pontos beállításához.