Kotnik za prirobnice 300 mm

Št. art.: 456600 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina krakov 300 mm
Presek kraka 30×5 mm
Velikost prirobnice 105×65 mm
Material Jeklo
Površina pocinkani
Vrsta izdelka Kotnik za prirobnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 456600 300
EAN/GTIN 4062406094584

Opis

Izvedba:

Pocinkano jeklo.
Merilni robovi in ploske stranice precizno obdelane.

Uporaba:

Specialni kotnik za inštalaterje za točno uravnavanje prirobnic.