Přírubový úhelník, Délka ramen: 300mm

Artiklové číslo: 456600 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka ramen 300 mm
Šířka ramena 30 mm
Tloušťka ramen 5 mm
Druh produktu Přírubový úhelník
Materiál ocel
Povrch pozinkováno
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 456600 300
EAN / GTIN 4062406094584
Číslo výrobce 456600 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocel pozinkovaná. Stojaté hrany a ploché strany jsou hladce vybroušeny.

Použití:

Speciální úhelník pro instalatéry pro přesné vyrovnání příruby.