{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zginające | |
| Do rur o min. średnicy nominalnej | 10 mm | |
| Do rur o maks. średnicy nominalnej | 22 mm | |
| Maks. grubość ścianki | 1,5 mm | |
| Kąt gięcia maks. | 90 stopni | |
| Min. promień gięcia | 43 mm | |
| Długość L | 420 mm |
| Numer artykułu | 4564890 | |
| EAN / GTIN | 4017981242318 | |
| Numer producenta | 4564890 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |