{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | pinces à plier | |
| Pour dim. nominales de tuyau min. | 10 mm | |
| Pour dim. nominales de tuyau max. | 22 mm | |
| Epaisseur de paroi max. | 1,5 mm | |
| Angle de flexion max. | 90 degré | |
| Rayon de courbure min. | 43 mm | |
| Longueur L | 420 mm |
| Référence article | 4564890 | |
| EAN / GTIN | 4017981242318 | |
| Réf. fabricant | 4564890 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |