• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza piegatubi con rullo

Codice art.: 4564890
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4564890
EAN / GTIN 4017981242318
Codice del produttore 4564890
Numero-L L60160 2898
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per tubi di acciaio inox e acciaio pieghevole (fino a max. 18 x1,5 mm) e tubi di rame blando (anche rivestiti) e semiduro EN 1057
Con rullo e guida scorrevole in plastica (sostituibile)
Per tubi pieghevoli in acciaio e acciaio inossidabile (fino a max. 18 x 1,5 mm)
Tubi di rame morbidi (anche con isolamento termico) e semiduro EN 1057

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 43
  • Lunghezza totale [mm]: 420 mm
  • Ø tubo (max.) [mm]: 10 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no