Kątowniki ciesielskie, długość ramienia długiego: 1000mm

Nr art.: 456410 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
282 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramienia długiego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 360 mm
Szerokość krótkiego ramienia 35 mm
Grubość krótkiego ramienia 1,67 mm
Długość ramienia długiego 1 000 mm
Szerokość długiego ramienia 35 mm
Grubość długiego ramienia 1,67 mm
Szerokość ramienia 35 mm
Grubość ramienia 1,67 mm
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy
Materiał stal
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 456410 1000
EAN / GTIN 4045197234490
Numer producenta 456410 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

z otworami do trasowania i podziałką centymetrową
Całkowicie stalowe, pokryte lakierem proszkowym, ze sprężystymi ramionami.