Stolarski kutnik, duljina duljeg kraka: 1000mm

Artikl br.: 456410 1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina duljeg kraka (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Duljina duljeg kraka 1.000 mm
Duljina kraćeg kraka 360 mm
Širina kraka 35 mm
Debljina kraka 1,67 mm
Materijal Čelik
Površina presvučeno prahom
Vrsta proizvoda Radionički kut

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 456410 1000
EAN / GTIN 4045197234490
Broj proizvođača 456410 1000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S otvorima za označavanje i centimetarskom skalom.
Od čelika, prevučen prahom krakovima od čelika za opruge.