Equerre de charpentier 1000 mm

Réf.: 456410 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur branche longue 1 000 mm
Longueur branche courte 360 mm
Largeur branche 35 mm
Epaisseur branche 1,67 mm
Matériau Acier
Surface revêtement par poudre
Type de produit Equerre d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456410 1000
EAN / GTIN 4045197234490

Description

Exécution:

Avec perforations pour marquages et graduation en cm.
En acier, peinture par poudre avec branches en acier à ressorts.